WEIDMULLER - SAIH-ETHERCAT-4X0.15PUR

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - SAIH-ETHERCAT-4X0.15PUR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1327090000

Ref.Sonepar

972609

EAN

4050118131413

Cable bus, Número de polos: 4, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No. Gama de temperatura, fija -40...80°C. Funda de conformidad con el estilo UL AWM 20963 (80°C/30V). Apto para cadena de arrastre Sí. Radio de flexión mín., fijo 4 x diámetro del cable. Radio de flexión mín., con movimiento 7,5 x diámetro del cable. Aceleración 5 m/s². Velocidad 180 m/mínimo Ciclos de flexión 5 Mio. Resistente a las salpicaduras de soldadura No. Cable híbrido No. Reticulado por radiación No. Longitud del conductor configurable No.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER