WEIDMULLER - Salida carril fibra óptica IE-TO-SCD-SM - 8946980000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Salida carril fibra óptica IE-TO-SCD-SM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Toma

  • Conexión 2 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Toma

  • Con resistencia eléctrica de terminal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8946980000

Ref.Sonepar

844542

EAN

4032248734993

Conexión 1:

Otros

Tipo de conexión, conexión 1:

Toma

Conexión 2:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Toma

Con resistencia eléctrica de terminal:

no

Salida de carril de fibra óptica IE-TO-SCD-SM. SC duplex, Monomodo, IP 20