WEIDMULLER - Señalización CC 15/45 K MC NE WS - 1111250000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1.2 mm
Packaging
40 Unid.
Referencia del fabricante
1111250000
Ref.Sonepar
209966
EAN
4032248888788
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1.2 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
15 mm
Señalizadores de dispositivos CC 15/45 K MC NE WS. ClipCard, 15x45mm, blanco
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


