WEIDMULLER - Señalización CC 85/54 O4MM MC NE WS - 1248480000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1248480000
Ref.Sonepar
628984
EAN
4050118038859
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.8 mm
Anchura:
85 mm
Altura:
54 mm
Señalizadores de dispositivos CC 85/54 O4MM MC NE WS. ClipCard, 85x54mm, Con orificio, blanco
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


