WEIDMULLER - Señalización DMC 12/27 MC NE WS - 1016030000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.5...10 mm
Diámetro del cable - 1.5...7.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1016030000
Ref.Sonepar
842135
EAN
4032248725380
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.5...10 mm
Diámetro del cable:
1.5...7.5 mm
Longitud:
12 mm
Anchura:
27 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no


