WEIDMULLER - Señalización ELS 6/30 MC NE WS - 1045570000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 16...500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1045570000
Ref.Sonepar
136103
EAN
4032248779475
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
16...500 mm
Longitud:
30 mm
Anchura:
6 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Otros
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


