WEIDMULLER - Señalización ELS 7/40 MC NE GE - 1045650000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Longitud - 40 mm
Anchura - 7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1045650000
Ref.Sonepar
419294
EAN
4032248779635
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Longitud:
40 mm
Anchura:
7 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Método de montaje:
Suspendido
Señalizadores Conectoress ELS 7/40 MC NE GE. ELS, 40x7mm, amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


