WEIDMULLER - Señalización equipo SM 27/12.5 K MC NE GE - 1131810000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1131810000
Ref.Sonepar
653022
EAN
4032248912476
Auto adhesivo:
sí
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
12.5 mm
Señalizadores de dispositivos SM 27/12.5 K MC NE GE, SwitchMark, 12.5x27mm, amarillo.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


