WEIDMULLER - Señalización ESG 8/17 SCHS MC NE WS - 1720610000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1720610000
Ref.Sonepar
134709
EAN
4008190362287
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.8 mm
Anchura:
17 mm
Altura:
8 mm
Señalizadores de dispositivos ESG 8/17 SCHS MC NE WS. ESG, 17x8mm, Poliamida 66, Color: blanco, enchufable
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


