WEIDMULLER - Señalización ESG 9/10 MC NE WS - 1775910000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1775910000
Ref.Sonepar
248072
EAN
4032248154852
Auto adhesivo:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.8 mm
Anchura:
10 mm
Altura:
9 mm
Señalizadores ESG 9/10 MC NE WS de dispositivos, 10x9 mm, poliamida 66, color: blanco, enchufable


