WEIDMULLER - Señalización ESG 9/26 SCM ECO MC NE blanco - 1520980000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.8 mm
Anchura - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1520980000
Ref.Sonepar
332779
EAN
4050118327939
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.8 mm
Anchura:
26 mm
Altura:
9 mm
Señalizadores de dispositivos ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS. ESG, 9x26mm, Poliamida 66, Color: blanco
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


