WEIDMULLER - Señalización HSS-HF 3/16 2.8-4.2/25Y

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalización HSS-HF 3/16 2.8-4.2/25Y

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Etiqueta adhesiva

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.5...4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1961980000

Ref.Sonepar

333491

EAN

4032248642670

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Etiqueta adhesiva

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

1.5...4 mm

Diámetro del cable:

2.8...4.2 mm

Longitud:

25.4 mm

Anchura:

8.4 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Otros

Método de montaje:

Suspendido

Señalizadores para cables y conductores HSS-HF 3/16 2.8-4.2/25Y. TwinMark, 2,8-4,2mm, 25,4x8,4mm, amarillo. TwinMark es una manguera termoretráctil imprimible por ambas caras para la señalización y el aislamiento de conductores y cables de 1,2 - 24 mm2 de diámetro. El material flexible, termoretráctil, posibilita un asiento fijo y adaptado en el conductor y ahorra por tanto bastante espacio. Ventajas: apta para espacios muy reducidos, impresión a 2 caras para una mejor legibilidad, manguitos impresos en etiquetas continuas y contracción con ventilador de aire caliente convencional. Variante sin halógenos TwinMark HSS. Forma de suministro: plegado en acordeón.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER