WEIDMULLER - SENALIZACION KSW 4 PASO 5,08mm 1-16 CIRCUITO IMPRESO - 1630160001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión - Números
Dirección de la codificación - Horizontal
Separación modular - 81.3 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1630160001
Ref.Sonepar
317134
EAN
4015082241216
Sobreimpresión:
Números
Dirección de la codificación:
Horizontal
Separación modular:
81.3 mm
Color:
Blanco
Señalización de bornes, Paso en mm: 5.08, Caracteres impresos: Números, 1 - 16, horizontal, blanco. Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.


