WEIDMULLER - Señalización KSW 4 pasos 5,08mm 1-8 circuito impreso - 1630200001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión - Números
Dirección de la codificación - Horizontal
Separación modular - 40.6 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1630200001
Ref.Sonepar
125915
EAN
4008190246266
Sobreimpresión:
Números
Dirección de la codificación:
Horizontal
Separación modular:
40.6 mm
Color:
Blanco
Señalización de bornes, Paso en mm: 5.08, Caracteres impresos: Números, 1 - 8, horizontal, blanco. Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


