WEIDMULLER - Señalización metálico CC-M 15/45 AL - 1327730000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Plata
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1327730000
Ref.Sonepar
164003
EAN
4050118132601
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.5 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
15 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


