WEIDMULLER - Señalización metálico CC-M 85/27 AL - 1327650000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Plata
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1327650000
Ref.Sonepar
866850
EAN
4050118132540
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.5 mm
Anchura:
85 mm
Altura:
27 mm
Señalizadores de dispositivos CC-M 85/27 AL. MetalliCard, 85,6x27mm, plata


