WEIDMULLER - Señalización metálico CC-M 85/54 4X3 AL - 1327800000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Plata
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1327800000
Ref.Sonepar
107673
EAN
4050118132663
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.5 mm
Anchura:
85 mm
Altura:
54 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


