WEIDMULLER - Señalización metálico CC-M 85/54 4X3 ST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Plata
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1327820000
Ref.Sonepar
208499
EAN
4050118132670
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.5 mm
Anchura:
85 mm
Altura:
54 mm
Señalizadores de dispositivos CC-M 85/54 4X3 ST. MetalliCard, 85,6x54mm, plata
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


