WEIDMULLER - Señalización metálico CC-M DIA 30 AL - 1327750000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Plata
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1327750000
Ref.Sonepar
889481
EAN
4050118132625
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.5 mm
Diámetro:
30 mm
Señalizadores de dispositivos CC-M DIA 30 AL. MetalliCard, plata


