WEIDMULLER - Señalización MF 4/5.2 MC NE WS - 1907530000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión - Ninguno
Separación modular - 5.2 mm
Color - Blanco
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1907530000
Ref.Sonepar
219431
EAN
4032248532117
Sobreimpresión:
Ninguno
Separación modular:
5.2 mm
Color:
Blanco
Libre de halógenos:
sí
Terminal marker MF 4/5.2 MC NE WS. MultiFit, 4x5,2mm, Paso enmm (P): 5,20 Phoenix, blanco. MultiFit es el sistema de señalización de Weidmüller para bornes de otros fabricantes en los pasos de 4, 5, 6, 6,5, 7,5, 8, 10 y 12 mm. Similares al sistema Dekafix de Weidmüller, los señalizadores MultiFit se ofrecen listos para su uso con impresión estándar. Al utilizar por primera vez MultiFit se recomienda realizar un test con señalizadores de prueba en los bornes de interés. Un señalizador adecuado para bornes de otras marcas. Señalizadores impresos listos para utilizar con impresión estándar, señalizadores sin imprimir para impresión personalizada con impresora láser SMark, PrintJet ADVANCED, plotter o MC-Mobilo. Suministro de señalizadores con impresión personalizada conforme a los requisitos o datos CAE del cliente. Un sistema de señalización para todas las aplicaciones.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER