WEIDMULLER - Señalización MF-SI 10/5-6,5 MC NE WS - 1889800000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión - Ninguno
Separación modular - 5 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1889800000
Ref.Sonepar
679861
EAN
4032248497362
Sobreimpresión:
Ninguno
Separación modular:
5 mm
Color:
Blanco
Terminal marker MF-SI 10/5-6.5 MC NE WS. MultiFit, 10x5mm, Paso enmm (P): 6,50 Siemens, blancoMultiFit es el sistema de señalización de Weidmüller para bornes de otros fabricantes en los pasos de 4, 5, 6, 6,5, 7,5, 8, 10 y 12 mm. Similares al sistema Dekafix de Weidmüller, los señalizadores MultiFit se ofrecen listos para su uso con impresión estándar. Al utilizar por primera vez MultiFit se recomienda realizar un test con señalizadores de prueba en los bornes de interés. Un señalizador adecuado para bornes de otras marcas, señalizadores impresos listos para utilizar con impresión estándar. Señalizadores sin imprimir para impresión personalizada con impresora láser SMark, PrintJet ADVANCED, plotter o MC-Mobilo, suministro de señalizadores con impresión personalizada conforme a los requisitos o datos CAE del cliente y un sistema de señalización para todas las aplicaciones