WEIDMULLER - Señalización SF 2/21 MC NE WS V2 - 1918690000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalización SF 2/21 MC NE WS V2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de tarjeta

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...1.5 mm

  • Diámetro del cable - 2.2...2.9 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1918690000

Ref.Sonepar

333421

EAN

4032248554553

Modelo:

Forma de tarjeta

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0.75...1.5 mm

Diámetro del cable:

2.2...2.9 mm

Longitud:

21 mm

Anchura:

3.6 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Método de montaje:

Suspendido

Señalizadores para cables y conductores SF 2/21 MC NE WS V2. SlimFix, 2,2-2,9mm, 21x3,6mm, blanco. SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores. Material exento de halógenos, índice de inflamabilidad V0/V2. Señalizadores de calidad garantizada y empleados, por ejemplo, en el campo de la tecnología de control del tráfico. partir de una sección de 16,0 mm2 se deben utilizar abrazaderas para la fijación. Señalizadores en formato MultiCard.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER