WEIDMULLER - Señalización SM 18/9.5 K MC NE WS - 1248580000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1248580000
Ref.Sonepar
332611
EAN
4050118038965
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1 mm
Anchura:
18 mm
Altura:
9.5 mm
Señalizadores de dispositivos SM 18/9.5 K MC NE WS. SwitchMark, 9,5x18mm, blanco
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


