WEIDMULLER - Señalización SM 27/18 MC NE GE - 1131850000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1 mm
Anchura - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1131850000
Ref.Sonepar
568088
EAN
4032248912438
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
18 mm
Señalizadores de dispositivos SM 27/18 MC NE GE. SwitchMark, x27mm, Soporte SwitchMark, amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


