WEIDMULLER - Señalización SM 45/45-24 MC NE WS - 1248650000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1.2 mm
Anchura - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1248650000
Ref.Sonepar
112824
EAN
4050118038682
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1.2 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Diámetro:
24 mm
Señalizadores de dispositivos SM 45/45-24 MC NE WS. SwitchMark, 45x45mm, para interruptores de leva, Eaton Moeller, blanco
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


