WEIDMULLER - Señalización THM ET S7 50/12,5 turquesa - 1161790000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Pictograma
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1161790000
Ref.Sonepar
332556
EAN
4032248950928
Auto adhesivo:
no
Texto:
Pictograma
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.08 mm
Anchura:
12.5 mm
Altura:
50 mm
Señalizadores de dispositivos THM ET S7 50/12.5 TU. THM, 50x12,5mm, Siemens, turquesa
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


