WEIDMULLER - Señalizador 15x9 (1H/186E) amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1882890000
Ref.Sonepar
608620
EAN
4032248486984
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.08 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
9 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


