WEIDMULLER - Señalizador cable-HF 1.2-2.4 EL W30M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.25...0.5 mm
Diámetro del cable - 1.2...2.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1513240000
Ref.Sonepar
230818
EAN
4050118320862
Modelo:
Forma de rodillo
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.25...0.5 mm
Diámetro del cable:
1.2...2.4 mm
Longitud:
30000 mm
Anchura:
4.2 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


