WEIDMULLER - Señalizador cable-HF 2.4-4.8 EL W30M - 1513270000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...4 mm
Diámetro del cable - 2.4...4.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1513270000
Ref.Sonepar
230821
EAN
4050118321005
Modelo:
Forma de rodillo
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.75...4 mm
Diámetro del cable:
2.4...4.8 mm
Longitud:
30000 mm
Anchura:
7.6 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


