WEIDMULLER - Señalizador cable-HF 4.8-9. 5 EL Y30M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 4...16 mm
Diámetro del cable - 4.8...9.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1513190000
Ref.Sonepar
230817
EAN
4050118320930
Modelo:
Forma de rodillo
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
4...16 mm
Diámetro del cable:
4.8...9.5 mm
Longitud:
30000 mm
Anchura:
15.1 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


