WEIDMULLER - Señalizador cable-HF 6.4-12.7 EL Y30M - 1513200000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 6...35 mm
Diámetro del cable - 6.4...12.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1513200000
Ref.Sonepar
332767
EAN
4050118320923
Modelo:
Forma de rodillo
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
6...35 mm
Diámetro del cable:
6.4...12.7 mm
Longitud:
30000 mm
Anchura:
20.9 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


