WEIDMULLER - Señalizador cable HS 1.6-4.8/25 MM Y
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...4 mm
Diámetro del cable - 1.6...4.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2437560000
Ref.Sonepar
333554
EAN
4050118461350
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.75...4 mm
Diámetro del cable:
1.6...4.8 mm
Longitud:
25.4 mm
Anchura:
7.6 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


