WEIDMULLER - Señalizador cable HSS 1.0-3.2 EL W13M - 1489630000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador cable HSS 1.0-3.2 EL W13M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.5...1.5 mm

  • Diámetro del cable - 1...3.2 mm

  • Anchura - 5.6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1489630000

Ref.Sonepar

915930

EAN

4050118299458

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0.5...1.5 mm

Diámetro del cable:

1...3.2 mm

Anchura:

5.6 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Señalizador para cables y conductores HSS 1.0-3.2 EL W13M, 3.2 - 1 mm, 13000 x 5.6 mm, blanco.