WEIDMULLER - Señalizador cable HSS 1.0-3.2 EL Y13M

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador cable HSS 1.0-3.2 EL Y13M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.5...1.5 mm

  • Diámetro del cable - 1...3.2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1489540000

Ref.Sonepar

332749

EAN

4050118299328

Modelo:

Forma de rodillo

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0.5...1.5 mm

Diámetro del cable:

1...3.2 mm

Longitud:

13000 mm

Anchura:

5.6 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Otros

Señalizador para cables y conductores HSS 1.0-3.2 EL Y13M, 1 - 3.2 mm, 13000 x 5.6 mm, amarillo.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER