WEIDMULLER - Señalizador cable HSS 1.6-4.8 EL W13M - 1489640000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador cable HSS 1.6-4.8 EL W13M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...4 mm

  • Diámetro del cable - 1.6...4.8 mm

  • Anchura - 7.6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1489640000

Ref.Sonepar

831131

EAN

4050118299441

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0.75...4 mm

Diámetro del cable:

1.6...4.8 mm

Anchura:

7.6 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Señalizador para cables y conductores HSS 1.6-4.8 EL W13M, 4.8 - 1.6 mm, 13000 x 7.6 mm, blanco.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER