WEIDMULLER - Señalizador cable HSS 2.1-6.4 EL W13M

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador cable HSS 2.1-6.4 EL W13M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.5...6 mm

  • Diámetro del cable - 2.1...6.4 mm

  • Anchura - 10.7 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1489650000

Ref.Sonepar

831130

EAN

4050118299342

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

1.5...6 mm

Diámetro del cable:

2.1...6.4 mm

Anchura:

10.7 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Señalizador para cables y conductores HSS 2.1-6.4 EL W13M, 6.4 - 2.1 mm, 13000 x 10.7 mm, blanco.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER