WEIDMULLER - Señalizador cable HSS 3.2-9.5 EL Y13M - 1489570000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador cable HSS 3.2-9.5 EL Y13M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 4...16 mm

  • Diámetro del cable - 3.2...9.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1489570000

Ref.Sonepar

332751

EAN

4050118299199

Modelo:

Forma de rodillo

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

4...16 mm

Diámetro del cable:

3.2...9.5 mm

Longitud:

13000 mm

Anchura:

15.1 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Otros

Señalizador para cables y conductores HSS 3.2-9.5 EL Y13M, 3.2 - 9.5 mm, 13000 x 15.1 mm, amarillo.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER