WEIDMULLER - Señalizador cable HSS 4.2-12.7 EL W13M - 1489670000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 6...35 mm

  • Diámetro del cable - 4.2...12.7 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1489670000

Ref.Sonepar

568147

EAN

4050118299502

Modelo:

Forma de rodillo

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

6...35 mm

Diámetro del cable:

4.2...12.7 mm

Longitud:

13000 mm

Anchura:

20.9 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Otros

Señalizador para cables y conductores HSS 4.2-12.7 EL W13M, 12.7 - 4.2 mm, 13000 x 20.9 mm, blanco.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER