WEIDMULLER - Señalizador cable HSS 6.4-19.1 EL W10M

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 16...70 mm

  • Diámetro del cable - 6.4...19.1 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1489680000

Ref.Sonepar

568148

EAN

4050118299366

Modelo:

Forma de rodillo

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

16...70 mm

Diámetro del cable:

6.4...19.1 mm

Longitud:

10000 mm

Anchura:

30.9 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Otros

Señalizador para cables y conductores HSS 6.4-19.1 EL W13M, 19.1 - 6.4 mm, 10000 x 30.9 mm, blanco.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER