WEIDMULLER - Señalizador cable HSS 8.5-25.4 EL Y10M

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador cable HSS 8.5-25.4 EL Y10M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 35...120 mm

  • Diámetro del cable - 8.5...25.4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1489610000

Ref.Sonepar

332753

EAN

4050118299335

Modelo:

Forma de rodillo

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

35...120 mm

Diámetro del cable:

8.5...25.4 mm

Longitud:

10000 mm

Anchura:

40.5 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Otros

Señalizador para cables y conductores HSS 8.5-25.4 EL Y13M, 8.5 - 25.4 mm, 10000 x 40.5 mm, amarillo.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER