WEIDMULLER - Señalizador cable HSS-HF 1.6-3.2 EL Y13M amarillo rollo 13m - 1423230000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.5...1.5 mm
Diámetro del cable - 1.6...3.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1423230000
Ref.Sonepar
332710
EAN
4050118227420
Modelo:
Forma de rodillo
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.5...1.5 mm
Diámetro del cable:
1.6...3.2 mm
Longitud:
13000 mm
Anchura:
5.6 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


