WEIDMULLER - Señalizador cable HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M blanco rollo 13m

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador cable HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M blanco rollo 13m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Tipo - Con pared media

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1423350000

Ref.Sonepar

419316

EAN

4050118227741

Modelo:

Forma de rodillo

Tipo:

Con pared media

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0.75...4 mm

Diámetro del cable:

2.4...4.8 mm

Longitud:

13000 mm

Anchura:

7.6 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Señalizadores para cables y conductores HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M. TwinMark, 2,4-4,8mm, 13000x7,6mm, blanco

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER