WEIDMULLER - Señalizador cable HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M amarillo rollo 13m - 1423240000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Tipo - Con pared media
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1423240000
Ref.Sonepar
332711
EAN
4050118227697
Modelo:
Forma de rodillo
Tipo:
Con pared media
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.75...4 mm
Diámetro del cable:
2.4...4.8 mm
Longitud:
13000 mm
Anchura:
7.6 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


