WEIDMULLER - Señalizador cable HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75 amarillo

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador cable HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75 amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...4 mm

  • Diámetro del cable - 2.4...4.8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1562670000

Ref.Sonepar

332823

EAN

4050118367270

Modelo:

Forma de rodillo

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0.75...4 mm

Diámetro del cable:

2.4...4.8 mm

Longitud:

75000 mm

Anchura:

7.6 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Otros

Señalizador para cable y conductor HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75M, 2,4-4,8x 7,6mm, amarillo. Los cable retráctiles continuos de la serie MultiMark se imprimen en segundos mediante nuestras impresoras de transferencia térmica. La longitud del señalizador se puede ajustar individualmente para adaptarse al número de caracteres o al espacio disponible. La longitud requerida se perfora previamente mediante una hoja especial. Gracias a su forma ovalada los señalizadores se pueden abrir con facilidad, pueden aplicarse rápidamente y contraerse con precisión para que coincidan con el conductor. Es necesario usar un soporte externo (1302920000) para rollos con más de 30m de material de impresión.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER