WEIDMULLER - Señalizador cable HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M amarillo rollo 13m - 1423250000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.5...6 mm
Diámetro del cable - 3.2...6.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1423250000
Ref.Sonepar
332712
EAN
4050118227635
Modelo:
Forma de rodillo
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.5...6 mm
Diámetro del cable:
3.2...6.4 mm
Longitud:
13000 mm
Anchura:
10.7 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


