WEIDMULLER - Señalizador cable HSS-HF 4.8-9.5 EL W13M blanco rollo 13m

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador cable HSS-HF 4.8-9.5 EL W13M blanco rollo 13m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 4...16 mm

  • Diámetro del cable - 4.8...9.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1423370000

Ref.Sonepar

233213

EAN

4050118227734

Modelo:

Forma de rodillo

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

4...16 mm

Diámetro del cable:

4.8...9.5 mm

Longitud:

13000 mm

Anchura:

15.1 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Señalizadores para cables y conductores HSS-HF 4.8-9.5 EL W13M. TwinMark, 4,8-9,5mm, 13000x15,1mm, blanco

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER