WEIDMULLER - Señalizador cable HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M amarillo rollo 10m - 1423280000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 16...70 mm
Diámetro del cable - 9.5...19.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1423280000
Ref.Sonepar
419315
EAN
4050118227758
Modelo:
Forma de rodillo
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
16...70 mm
Diámetro del cable:
9.5...19.1 mm
Longitud:
10000 mm
Anchura:
30.9 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


