WEIDMULLER - Señalizador cable SFX 9/24 MM WS - 2005320000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador cable SFX 9/24 MM WS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del cable - 7...7 mm

  • Longitud - 26 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,02 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2005320000

Ref.Sonepar

197835

EAN

4050118390254

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del cable:

7...7 mm

Longitud:

26 mm

Anchura:

15 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Método de montaje:

Otros

Señalizador SlimFix para cables y conductores, 7 - 115mm, 24x9mm, blanco. Longitud 24mm. Longitud (pulgadas) 0,945 pulgada. Anchura 9mm. Anchura (pulgadas) 0,354 pulgada. Peso neto 0,45g. Los señalizadores SFX son la opción preferida para la señalización de cables si se opta por las clásicas abrazaderas. Los cables no siempre forman una línea recta. El material utilizado en los señalizadores SFX hace frente a este problema con poliuretano altamente flexible. El señalizador sigue cada curva del cable y se engancha con gran facilidad.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER