WEIDMULLER - Señalizador cable THM WO VIN 24.5/100 blanco - 1391430000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Tipo - Con pared media
Material - Otros
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...95 mm
Diámetro del cable - 8...23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1391430000
Ref.Sonepar
915932
EAN
4050118191714
Modelo:
Forma de rodillo
Tipo:
Con pared media
Material:
Otros
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.75...95 mm
Diámetro del cable:
8...23 mm
Longitud:
24.5 mm
Anchura:
100 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Método de montaje:
Bastón


