WEIDMULLER - Señalizador cable TMX 30 PVC PLOTT.V0 - 1866680000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador cable TMX 30 PVC PLOTT.V0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Etiqueta adhesiva

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 16...150 mm

  • Diámetro del cable - 10...317 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1866680000

Ref.Sonepar

333345

EAN

4032248436958

Modelo:

Etiqueta adhesiva

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

16...150 mm

Diámetro del cable:

10...317 mm

Longitud:

30 mm

Anchura:

20 mm

Color:

Otros

Transparente:

sí

Con espacio para la etiqueta:

sí

Método de montaje:

Suspendido

Manguito TMX 30 V0. TM, 30x20mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 10-317mm. La gama de manguitos TM es muy amplia y nos permite un empleo universal de la siguiente manera. Desde los conductores más finos hasta el cable de mayor diámetro de grosor, con lo cual resulta apto para múltiples aplicaciones. La gama ofrece la mejor protección para las etiquetas impresas ante agresiones externas. Los manguitos TM son flexibles para los montajes. Está disponible en cinco longitudes distintas (12, 15, 18, 20, 30 mm) y con once tamaños: un tipo de etiqueta para todos los manguitos. Protección óptima de las etiquetas insertables. Un gran campo de aplicación para conductores y cables y un tipo de etiqueta para todas las secciones. TMX 30 montable con abrazadera para cables (anchura 4,6 mm).

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER